Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Klammer ohne Erdungsanschluss, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15865192
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65808-J2204X0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RM-Ferritkerne
Ferrite
Ferritkern-Klebstoff
Ferritkern-Zubehör
Klammer ohne Erdungsanschluss, SMD
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
CZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,191*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,457*
€ 0,54383
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG