Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Isolierscheibe für kaschierte Leiterplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-15865190
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65808-C2005X0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierscheiben
isolierscheiben
Isolierscheibe für kaschierte Leiterplatte
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: RM-Ferritkerne, Ferritkern-Zubehör, Ferrite, Ferritkern-Klebstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2747*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4008*
€ 0,47695
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3391*
€ 0,40353
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2747*
€ 0,32689
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG