Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RM6 Kernsatz T38 VE=2 PC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15865181
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65807-J-Y38
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritstab
ferritkern
RM6 Kernsatz, Induktivitätskonstante: 8.6 µH, Luftspalt: Ohne, Mittelloch: Ohne, Werkstoff: T38
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.005 kg
Nettogewicht:
0.005 kg
Höhe:
8 mm
Breite:
16 mm
Tiefe:
60 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: RM-Ferritkerne, Ferrite, Ferritkern-Klebstoff, Ferritkern-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,06*
€ 2,45
pro Paar
ab 3 Paar
€ 1,86*
€ 2,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,55*
€ 1,84
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG