Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RM6 Kernsatz N87 VE=Paar (2 Stück)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15865180
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65807-J-R87
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritstab
ferritkern
RM6 Kernsatz, Induktivitätskonstante: 2.4 µH, Luftspalt: Ohne, Mittelloch: Ohne, Werkstoff: N87
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.014 kg
Nettogewicht:
0.014 kg
Höhe:
13 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
15 mm
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: RM-Ferritkerne, Ferritkern-Zubehör, Ferrite, Ferritkern-Klebstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 25 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,27*
€ 1,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1,16*
€ 1,38
pro Paar
ab 25 Paar
€ 0,92*
€ 1,09
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG