Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RM6 Kernsatz T35 VE=Paar (2 Stück)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15865177
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65807-J-R35
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritstab
ferritkern
RM6 Kernsatz, Induktivitätskonstante: 6.2 µH, Luftspalt: Ohne, Mittelloch: Ohne, Werkstoff: T35
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.005 kg
Nettogewicht:
0.005 kg
Höhe:
8 mm
Breite:
16 mm
Tiefe:
60 mm
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: RM-Ferritkerne, Ferritkern-Zubehör, Ferrite, Ferritkern-Klebstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 10 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,68*
€ 3,19
pro Paar
ab 3 Paar
€ 2,39*
€ 2,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,08*
€ 2,48
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG