Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Klammer mit Erdungsanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-15865170
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65806-B2203
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RM-Ferritkerne
Ferritkern-Zubehör
Ferrite
Ferritkern-Klebstoff
Klammer mit Erdungsanschluss
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
3 mm
Tiefe:
14 mm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1537*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3623*
€ 0,43114
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2535*
€ 0,30167
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1537*
€ 0,1829
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG