Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RM5 Kernsatz M33 VE=Paar (2 Stück)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15865167
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65805-N100-A33
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritstab
ferritkern m33
ferritkern
RM5 Kernsatz, Induktivitätskonstante: 100 nH, Luftspalt: Mit, Mittelloch: Gewindehülse, Werkstoff: M33
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.003 kg
Nettogewicht:
0.003 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
15 mm
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: RM-Ferritkerne, Ferritkern-Zubehör, Ferrite, Ferritkern-Klebstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 25 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,11*
€ 3,70
pro Paar
ab 25 Paar
€ 2,64*
€ 3,14
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG