Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Spulenkörper, PM 114/93, Ryton R4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-15865154
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65734-B1000-T1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern-Zubehör
Ferrite
PM-Ferritkerne
Spulenkörper, PM 114/93, Ryton R4
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.191 kg
Nettogewicht:
0.191 kg
Höhe:
100 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG