Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PM 114/93 Kernsatz N27 VE=2 PC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15865153
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65733-A-R27
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritstab
ferritkern n27
ferritkern
PM 114/93 Kernsatz, Induktivitätskonstante: 16 µH, Luftspalt: Ohne, Werkstoff: N27
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.985 kg
Nettogewicht:
1.985 kg
Höhe:
60 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
300 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: PM-Ferritkerne, Ferrite, Ferritkern-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,53*
  
Preis gilt ab 3 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 166,14*
€ 197,71
pro Paar
ab 3 Paar
€ 147,53*
€ 175,56
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B65734-B1000-T1
ab € 8,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG