Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Spulenkörper, PM 87/70, 1 Kammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-15865152
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65714-K1020-T1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern-Zubehör
Ferrite
PM-Ferritkerne
Spulenkörper, PM 87/70, 1 Kammer
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.041 kg
Nettogewicht:
0.041 kg
Höhe:
66 mm
Breite:
66 mm
Tiefe:
101 mm
Ursprungsland:
CZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,95*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG