Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bügelhalterung, PM 74/59


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-15865146
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65687-A2000X0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern-Zubehör
Ferrite
PM-Ferritkerne
Bügelhalterung, PM 74/59
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.021 kg
Nettogewicht:
0.021 kg
Höhe:
55 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
85 mm
Ursprungsland:
CZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG