Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spulenkörper, B65687A1018T001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15865145
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65687A1018T001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Spulenkörper
Spulenkörper, Typ=B65687A1018T001, Breite=57.3 mm, Durchmesser=33 mm, Höhe=57.8 mm, Länge=85.5 mm, Aufnahmeschaft=Spulenkörper, Für den Einsatz mit=Ferritkern PM 74/59, Material Zubehör=Polyterephthalat
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
57 mm
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
27 g
Breite:
57 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Weitere Suchbegriffe: spulenkörper epcos, printtrafo
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,93*
€ 12,87*
€ 8,95*
ab € 5,90*
€ 12,90*
Lager 115
119
€ 5,95*
ab € 7,66*
€ 13,38*
53 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 6,64*
€ 17,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
CUL 100/0,28
ab € 5,80*
Zubehör
Epcos
B65686A0000R027
ab € 65,87*
Zubehör
Epcos
B65686A0000R027
ab € 47,17*
Zubehör
Epcos
B65686A0315A027
ab € 56,33*
Zubehör
Epcos
B65686A0000R087
ab € 79,79*
Zubehör
Epcos
B65687A2000X000
ab € 10,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.