Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PM 74/59 Kernsatz N27 VE=2 PC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15865142
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65686-A315-A27
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritstab
ferritkern n27
ferritkern
PM 74/59 Kernsatz, Induktivitätskonstante: 315 nH, Luftspalt: Mit, Werkstoff: N27
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.256 kg
Nettogewicht:
0.256 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
70 mm
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: PM-Ferritkerne, Ferrite, Ferritkern-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,74*
  
Preis gilt ab 5 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,52*
€ 83,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,74*
€ 77,04
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B65687-A1018-T1
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG