Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PM 62/49 Kernsatz N87 VE=2 PC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15865139
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65684-A-R87
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritstab
ferritkern
PM 62/49 Kernsatz, Induktivitätskonstante: 9.2 µH, Luftspalt: Ohne, Werkstoff: N87
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.153 kg
Nettogewicht:
0.153 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
60 mm
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: PM-Ferritkerne, Ferrite, Ferritkern-Zubehör
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
pro Paar
€ 4,50*
ab € 17,21*
€ 21,79*
pro Stück
€ 25,00*
ab € 14,04*
€ 25,65*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,79*
€ 25,93
pro Paar
ab 3 Paar
€ 19,61*
€ 23,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,21*
€ 20,48
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 8,605* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B65685-B1016-T1
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG