Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PM 62/49 Kernsatz N27 VE=Paar (2 Stück)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15865138
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65684-A-R27
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritstab
ferritkern n27
ferritkern
PM 62/49 Kernsatz, Induktivitätskonstante: 9.2 µH, Luftspalt: Ohne, Werkstoff: N27
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.153 kg
Nettogewicht:
0.153 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
60 mm
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: Ferritkern-Zubehör, Ferrite, PM-Ferritkerne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,23*
  
Preis gilt ab 25 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 7,115* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 18,47*
€ 21,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,55*
€ 19,69
pro Paar
ab 25 Paar
€ 14,23*
€ 16,93
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG