Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

P 22 x 13 Kernsatz N48 VE=Paar (2 Stück)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15865058
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65661-T400-A48
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritstab
ferritkern n48
ferritkern
P 22 x 13 Kernsatz, Induktivitätskonstante: 400 nH, Luftspalt: Mit, Mittelloch: Gewindehülse, Werkstoff: N48
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.015 kg
Nettogewicht:
0.015 kg
Höhe:
35 mm
Breite:
47 mm
Tiefe:
57 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Ferrite, Ferritkern-Zubehör, P-Ferritkerne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 10 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,655* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,51*
€ 7,75
pro Paar
ab 3 Paar
€ 5,89*
€ 7,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,31*
€ 6,32
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG