Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bügelhalterung, PM 50/39


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-15865039
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65647-A2000X0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern-Zubehör
Ferrite
PM-Ferritkerne
Bügelhalterung, PM 50/39
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.007 kg
Nettogewicht:
0.007 kg
Höhe:
4 mm
Breite:
51 mm
Tiefe:
52 mm
Ursprungsland:
SG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG