Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PM 50/39 Kernsatz N27 VE=Paar (2 Stück)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15865037
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65646-A-R27
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritstab
ferritkern n27
ferritkern
PM 50/39 Kernsatz, Induktivitätskonstante: 7.4 µH, Luftspalt: Ohne, Werkstoff: N27
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.078 kg
Nettogewicht:
0.078 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
57 mm
Tiefe:
50 mm
Ursprungsland:
SG
Weitere Suchbegriffe: Ferritkern-Zubehör, Ferrite, PM-Ferritkerne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,96*
  
Preis gilt ab 25 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 4,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,60*
€ 18,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,83*
€ 15,27
pro Paar
ab 25 Paar
€ 9,96*
€ 11,85
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG