Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

P 11 x 7 Kernsatz K1 VE=Paar (2 Stück)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15865012
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65531-D25-A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritstab
ferritkern
P 11 x 7 Kernsatz, Induktivitätskonstante: 25 nH, Luftspalt: Mit, Mittelloch: Mit, Werkstoff: K1
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Ferrite, Ferritkern-Zubehör, P-Ferritkerne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 25 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,30*
€ 5,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paar
ab 25 Paar
€ 3,08*
€ 3,67
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG