Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ferrit-Ringkern T35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15865006
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290-L62-X35
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
Ferritstab
ferritring
Ferrit-Ringkern Induktivitätskonstante: 2.65 uH Werkstoff: T35 H: 4.1 mm ø d1: 10.5 mm ø d2: 3.8 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
9 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: Ferrit-Ringkern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2476*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4493*
€ 0,53467
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3583*
€ 0,42638
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2476*
€ 0,29464
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.