Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ferrit-Ringkern N27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15865003
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290-L45-X27
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
Ferritstab
ferritkern n27
Ferrit-Ringkern, Induktivitätskonstante: 1.29 µH, Werkstoff: N27, H: 7.3 mm, ø d1: 17.2 mm, ø d2: 8.5 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.004 kg
Nettogewicht:
0.004 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
15 mm
Ursprungsland:
FR
Weitere Suchbegriffe: ferritring, Ringkerne, Ferritkerne, Ferrite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2381*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3702*
€ 0,44054
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3159*
€ 0,37592
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2381*
€ 0,28334
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG