Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ferrit-Ringkern N30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15865002
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290-A84-X830
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
Ferritstab
ferritkern n30
Ferrit-Ringkern, Induktivitätskonstante: 5.5 µH, Werkstoff: N30, H: 16.3 mm, ø d1: 104.8 mm, ø d2: 63.7 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.337 kg
Nettogewicht:
0.337 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
100 mm
Ursprungsland:
FR
Weitere Suchbegriffe: ferritring, Ringkerne, Ferritkerne, Ferrite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,09*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG