Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kern U 93/76/16 N87


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15863329
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B67345B3X87
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritstab
ferritkern
Kern U 93/76/16, Luftspalt: Ohne, Werkstoff: N87
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.416 kg
Nettogewicht:
0.416 kg
Höhe:
32 mm
Breite:
95 mm
Tiefe:
120 mm
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: U-Ferritkerne, I-Ferritkerne, Ferritkern-Zubehör, Ferrite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,40*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG