Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bügel aus Federstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-15863030
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66418-B2000X0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferrite
EFD-Ferritkerne
Ferritkern-Zubehör
Bügel aus Federstahl
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
5 mm
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,267*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,634*
€ 0,75446
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4305*
€ 0,5123
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG