Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ETD 59 Kern N87


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15862693
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66397-G-X187
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritstab
ferritkern
ETD 59 Kern, Abmessungen L x B x H: 67 x 71 x 50 mm, Induktivitätskonstante: 5.3 µH, Luftspalt: 0 mm, Werkstoff: N87, A: 59.8 mm, b: 31.2 mm, c: 22.1 mm, e: 22 mm, ø d1: 43.6 mm, ø d2: 22.1 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.130 kg
Nettogewicht:
0.130 kg
Höhe:
25 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
30 mm
Ursprungsland:
IN
Weitere Suchbegriffe: Ferrite, ETD-Ferritkerne, Ferritkern-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG