Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bügel aus Federstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15862677
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66368-A2000X0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferrite
ETD-Ferritkerne
Ferritkern-Zubehör
Bügel aus Federstahl
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.004 kg
Nettogewicht:
0.004 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,544*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7477*
€ 0,88976
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,6357*
€ 0,75648
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,544*
€ 0,64736
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG