Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ETD 49 Kern N87


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15862669
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66367G2000X187
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritstab
ferritkern
ETD 49 Kern, Abmessungen L x B x H: 58 x 55 x 43.5 mm, Induktivitätskonstante: 188 nH, Luftspalt: Mit, Werkstoff: N87, A: 48.5 mm, W: 24.9 mm, b: 24.9 mm, c: 16.7 mm, e: 17.7 mm, ø d1: 36.1 mm, ø d2: 16.7 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.057 kg
Nettogewicht:
0.057 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
50 mm
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: ETD-Ferritkerne, Ferritkern-Zubehör, Ferrite
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,1296*
€ 4,1336*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 3,00*
€ 4,14*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B66368W1020T1
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG