Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ETD 49 Kern N87


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15862636
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66367-G-X187
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritstab
ferritkern
ETD 49 Kern, Abmessungen L x B x H: 58 x 55 x 43.5 mm, Induktivitätskonstante: 3.8 µH, Luftspalt: 0 mm, Werkstoff: N87, A: 48.5 mm, b: 24.9 mm, c: 16.7 mm, e: 17.7 mm, ø d1: 36.1 mm, ø d2: 16.7 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.063 kg
Nettogewicht:
0.063 kg
Höhe:
49 mm
Breite:
524 mm
Tiefe:
7 mm
Ursprungsland:
FR
Weitere Suchbegriffe: Ferrite, ETD-Ferritkerne, Ferritkern-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG