Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Spulenkörper, liegend, 1 Kammer, 18 Stifte


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-15862628
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66366W1018T1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferrite
ETD-Ferritkerne
Ferritkern-Zubehör
Spulenkörper, liegend, 1 Kammer, 18 Stifte
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.016 kg
Nettogewicht:
0.016 kg
Höhe:
45 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
50 mm
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG