Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bügel aus Federstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-15862610
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66366-A2000X0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferrite
ETD-Ferritkerne
Ferritkern-Zubehör
Bügel aus Federstahl
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.003 kg
Nettogewicht:
0.003 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
15 mm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5489*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7533*
€ 0,89643
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,6609*
€ 0,78647
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5489*
€ 0,65319
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG