Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ETD 44 Kern N87


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15862602
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66365G1500X187
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritstab
ferritkern
ETD 44 Kern, Abmessungen L x B x H: 53 x 50 x 41 mm, Induktivitätskonstante: 194 nH, Luftspalt: 1.5 mm, Werkstoff: N87, A: 43.8 mm, b: 22.5 mm, c: 15.2 mm, e: 16.1 mm, ø d1: 32.5 mm, ø d2: 15.2 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.044 kg
Nettogewicht:
0.044 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
25 mm
Ursprungsland:
IN
Weitere Suchbegriffe: Ferrite, ETD-Ferritkerne, Ferritkern-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG