Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bügel aus Federstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-15862560
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66364-A2000X0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ETD-Ferritkerne
Ferritkern-Zubehör
Ferrite
Bügel aus Federstahl
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
15 mm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3029*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4718*
€ 0,56144
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4016*
€ 0,4779
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3029*
€ 0,36045
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG