Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ETD 39 Kern N87


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15862552
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66363-G-X187
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritstab
ferritkern
ETD 39 Kern, Abmessungen L x B x H: 48 x 45 x 38 mm, Induktivitätskonstante: 2.7 µH, Luftspalt: 0 mm, Werkstoff: N87, A: 38.9 mm, b: 20 mm, c: 12.8 mm, e: 14.2 mm, ø d1: 29.3 mm, ø d2: 12.8 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.028 kg
Nettogewicht:
0.028 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
FR
Weitere Suchbegriffe: Ferrite, ETD-Ferritkerne, Ferritkern-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG