Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Bau, Handwerk, Agrar
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Industriebedarf, Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Fahrzeugteile, Autozubehör
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
UK
Ireland
Česká republika
Polska
Slovensko
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 115
>
Passive Bauelemente
>
Ferrite
>
Ferrite - ETD-Kerne
>
Artikel
Bügel aus Federstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
115-15862529
Hersteller:
Epcos
Herst.-Nr.:
B66362-A2000X0
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferrite
ETD-Ferritkerne
Ferritkern-Zubehör
Bügel aus Federstahl
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
15 mm
Ursprungsland:
DE
... >
Passive Bauelemente
>
Ferrite
>
Ferrite - ETD-Kerne
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2746*
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4918*
€ 0,58524
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3902*
€ 0,46434
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2746*
€ 0,32677
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Cookies
Newsletter
Umwelt
© 1999-2018
Mercateo AG