Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ETD 29 Kern N87


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15862438
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66358G1000X187
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritstab
ferritkern
ETD 29 Kern, Abmessungen L x B x H: 35.5 x 35.5 x 25.5 mm, Induktivitätskonstante: 124 nH, Luftspalt: 1 mm, Werkstoff: N87, A: 30.6 mm, b: 16 mm, c: 9.8 mm, e: 10.7 mm, ø d1: 22 mm, ø d2: 9.8 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.014 kg
Nettogewicht:
0.014 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
16 mm
Tiefe:
30 mm
Ursprungsland:
IN
Weitere Suchbegriffe: ETD-Ferritkerne, Ferritkern-Zubehör, Ferrite
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 0,636*
€ 1,179*
€ 5,95*
ab € 0,373*
€ 1,532*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,179*
€ 1,40301
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,891*
€ 1,06029
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,636*
€ 0,75684
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B66359W1013T1
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG