Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kern I 64/5/50-N87/14000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15862354
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66295PX187
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritstab
ferritkern
Kern I 64/5/50-N87/14000, Luftspalt: Ohne, Werkstoff: N87
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.081 kg
Nettogewicht:
0.081 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
52 mm
Tiefe:
65 mm
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: Ferrite, Ferritkern-Zubehör, ELP-Ferritkerne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,78*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG