Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

I 43 Kern N87


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15862339
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66291-P-X187
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritstab
ferritkern
Werkstoff: N87
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
22 mm
Nettogewicht:
0.028 kg
Tiefe:
54 mm
Bruttogewicht:
0.028 kg
Breite:
37 mm
Weitere Suchbegriffe: I
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.