Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

I 18 Kern N87


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15862255
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66283-P-X187
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritstab
ferritkern
I 18 Kern, Werkstoff: N87
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.004 kg
Nettogewicht:
0.004 kg
Höhe:
4 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
15 mm
Ursprungsland:
FR
Weitere Suchbegriffe: ELP-Ferritkerne, Ferrite, Ferritkern-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,834*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,132*
€ 1,34708
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,834*
€ 0,99246
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG