Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ELP 18 Kern N87


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15862248
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66283-G-X187
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritstab
ferritkern
Werkstoff: N87
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0.002 kg
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0.002 kg
Breite:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: ELP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,764*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,127*
€ 1,34113
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,987*
€ 1,17453
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,764*
€ 0,90916
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.