Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bügel für E13/4 (EF12.6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-15862156
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66202-A2010X0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern-Zubehör
E-Ferritkerne
Ferrite
Bügel für E13/4 (EF12.6)
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
14 mm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6587*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,914*
€ 1,08766
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,785*
€ 0,93415
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6587*
€ 0,78385
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG