Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kernsatz EP 13 EP 13 Kernsatz T66 VE=2 PC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15862081
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65843AY66
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritstab
ferritkern
Kernsatz EP 13, Abmessungen L x B x H: 15 x 15 x 13.7 mm, Induktivitätskonstante: 8.5 µH, Luftspalt: Ohne, Werkstoff: T66, A: 12.8 mm, H: 9 mm, l1: 13 mm, l2: 9 mm, ø d1: 9.7 mm, ø d2: 4.5 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
9 mm
Tiefe:
13 mm
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: EP-Ferritkerne, Ferrite, Ferritkern-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,89*
€ 3,44
pro Paar
ab 3 Paar
€ 2,61*
€ 3,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,32*
€ 2,76
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG