Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EP10-Kernsatz N30 VE=Paar (2 Stück)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15862024
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65841AR30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritstab
ferritkern n30
ferritkern
EP10-Kernsatz, Induktivitätskonstante: 2 µH, Luftspalt: Ohne, Werkstoff: N30
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.010 kg
Nettogewicht:
0.010 kg
Höhe:
24 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
57 mm
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: EP-Ferritkerne, Ferritkern-Zubehör, Ferrite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 25 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,05*
€ 1,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 0,95*
€ 1,13
pro Paar
ab 25 Paar
€ 0,78*
€ 0,93
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG