Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EP 7 Kernsatz EP 7 Kernsatz T38 VE=2 PC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15862008
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65839-A-Y38
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritstab
ferritkern
EP 7 Kernsatz, Abmessungen L x B x H: 7.5 x 10 x 10 mm, Induktivitätskonstante: 5.2 µH, Luftspalt: Ohne, Werkstoff: T38, A: 9.4 mm, H: 6.5 mm, l1: 7.5 mm, l2: 5 mm, ø d1: 7.2 mm, ø d2: 3.4 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: EP-Ferritkerne, Ferrite, Ferritkern-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,16*
€ 2,57
pro Paar
ab 3 Paar
€ 2,02*
€ 2,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,77*
€ 2,11
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG