Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

P 30 x 19 Kernsatz N48 VE=Paar (2 Stück)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15861919
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65701-D-R48
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritstab
ferritkern n48
ferritkern
P 30 x 19 Kernsatz, Induktivitätskonstante: 6.2 µH, Luftspalt: Ohne, Mittelloch: Mit, Werkstoff: N48
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.037 kg
Nettogewicht:
0.037 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
30 mm
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: Ferrite, Ferritkern-Zubehör, P-Ferritkerne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 10 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,065* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,54*
€ 8,97
pro Paar
ab 3 Paar
€ 6,84*
€ 8,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,13*
€ 7,29
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG