Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PS 70 x 14.5 Kern N22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15861588
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65945-A-X22
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritstab
epcos ferritkern n22
ferritkern
PS 70 x 14.5 Kern, Für Kerntyp: P70 x 14.5, Luftspalt: Ohne, Werkstoff: N22
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.140 kg
Nettogewicht:
0.140 kg
Höhe:
115 mm
Breite:
65 mm
Tiefe:
65 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Ferrite, Ferritkern-Zubehör, P-Ferritkerne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,41*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG