Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Spulenkörper für PS 25 x 8.9 Kernsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-15861562
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65940-B-T1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritstab
ferritkern
Spulenkörper für PS 25 x 8.9 Kernsatz, Für Kerntyp: PS 25 x 8.9, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Ferrite, Ferritkern-Zubehör, P-Ferritkerne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3143*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5813*
€ 0,69175
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4612*
€ 0,54883
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3143*
€ 0,37402
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG