Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Spulenkörper für PS 9 x 3.5 Kernsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15861539
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65936-A-T1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritstab
ferritkern
Spulenkörper für PS 9 x 3.5 Kernsatz, Für Kerntyp: PS 9 x 3.5, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
3 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
5 mm
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: P-Ferritkerne, Ferrite, Ferritkern-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5624*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,6657*
€ 0,79218
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5624*
€ 0,66926
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG