Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ferrit-Ringkern N30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15861281
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290-L44-X830
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Ferrit-Ringkern, Induktivitätskonstante: 2.2 µH, Werkstoff: N30, H: 5.95 mm, ø d1: 13.6 mm, ø d2: 6.5 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
13 mm
Tiefe:
13 mm
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: Ringkerne, Ferrite, Ferritkerne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,452*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6623*
€ 0,78814
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5361*
€ 0,63796
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,452*
€ 0,53788
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG