Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ferrit-Ringkern T38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15861273
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290-L44-X38
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Ferrit-Ringkern, Induktivitätskonstante: 5.1 µH, Werkstoff: T38, H: 5.95 mm, ø d1: 13.6 mm, ø d2: 6.5 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
12 mm
Tiefe:
12 mm
Ursprungsland:
FR
Weitere Suchbegriffe: Ringkerne, Ferrite, Ferritkerne
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 0,222*
€ 0,428*
€ 4,00*
ab € 0,30*
€ 0,48*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,428*
€ 0,50932
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3311*
€ 0,39401
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG