Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ferrit-Ringkern N30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-15861224
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290-L22-X830
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
Ferritstab
ferritkern n30
Ferrit-Ringkern, Induktivitätskonstante: 5 µH, Werkstoff: N30, H: 13.6 mm, ø d1: 43.6 mm, ø d2: 24.8 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.050 kg
Nettogewicht:
0.050 kg
Höhe:
13 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
40 mm
Ursprungsland:
FR
Weitere Suchbegriffe: ferritring, Ringkerne, Ferritkerne, Ferrite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG